Destornillador VDE, TX
Destornillador VDE TX PB
DESTORNILLADOR TX-9 VDE
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49464.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Hoja: bruñida, aislada
- Punta: Cabeza TX, Black Point
- Símbolo del tornillo y tamaño del mango en el extremo del mango para una rápida identificación
- Norma: IEC 60900:2012
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | TX9 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B ) | 83 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 27 mm |
Normas | IEC 60900:2018 |