Destornillador VDE, de punta plana
Destornillador VDE ranurado plano
DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PLANO-2,5MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Bruñida, aislada
- Nota: Conforme a la norma DIN ISO 2380-1-B
- Probados individualmente en inmersión de agua con una tensión de prueba de 10 kV
- Marcado con el año de fabricación
- Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,4 x 2,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 80 mm |
Longitud del mango (B) | 83 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 27 mm |