Destornillador VDE, de punta plana
Destornillador VDE ranurado plano
DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PLANO-6,5MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Bruñida, aislada
- Nota: Conforme a la norma DIN ISO 2380-1-B
- Probados individualmente en inmersión de agua con una tensión de prueba de 10 kV
- Marcado con el año de fabricación
- Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,2 x 6,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 150 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |