Destornillador VDE plano ultrafino
Destornillador VDE ranurado plano extrafino
DEST. PLANO VDE SLIM 1,0X5,5X125MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Aislante con reducción del diámetro de la punta en zonas de trabajo críticas
- Evita que se deshilache el aislante
- Símbolo de tornillo estampado en el extremo del mango para una identificación rápida
- Cuchilla: acabado bruñido
- Impronta: DIN ISO 2380-I-A
Hojas de datos(X)
Armarios y cajas de distribución, disyuntores, regletas y relés
![]() | |
Tamaño de la punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1 x 5,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 125 mm |
Longitud del mango (B) | 96 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |