Destornillador VDE, cabeza en cruz PH Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)
Llave Allen, hexágono interior, pulgadas
DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH1
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/754277.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Hoja: bruñida, aislada
- Punta: De conformidad con DIN ISO 8764-1-PH
- Probado individualmente en inmersión en agua con una tensión de prueba de 10 kV
- Marcado con el año de fabricación
- Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | PH1 |
Normas | IEC 60900:2018 |
Longitud de hoja (A) | 80 mm |
Longitud del mango (B) | 96 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |