Destornillador VDE, de estrella PH, extrafino
Destornillador VDE, de estrella PH, extrafino
DESTORNILLADOR VDE SLIM PH2X100MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Aislante con reducción del diámetro de la varilla en zonas de trabajo críticas
- Evita que se deshilache el aislante
- Símbolo de tornillo en el extremo de la empuñadura
- Punta: DIN ISO 8764-I-PH
- Vástago: Bruñido
Hojas de datos(X)
Armarios y cajas de distribución, disyuntores, regletas y relés.
Tamaño de la punta | PH2 |
Normas | ISO 8764, IEC 60900:2004 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |