Destornillador VDE Para accionamiento de hexágono
Destornillador VDE, cabeza hexagonal
DEST.AISLADO ZEBRA VASO SW 7
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49591.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Punta: bruñida, aislada
- Punta: DIN 475/2
- Norma: DIN 7445, IEC 60900:2012
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 7 mm |
Longitud de hoja (A) | 125 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura (B / C) | 106 / 35 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas | 5 in |
Longitud | 231 mm |