Destornillador VDE Para accionamiento de hexágono
Destornillador VDE, cabeza hexagonal
DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-VASO-LL13
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Punta: bruñida, aislada
- Punta: DIN 475/2
- Norma: DIN 7445, IEC 60900:2012
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 13 mm |
Longitud de hoja (A) | 125 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura (B / C) | 114 / 38 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas | 5 in |
Longitud | 239 mm |