Punta C 6.3 PH (1/4 pulg.) Con codificación de color
Broca PH C 6,3 (1/4) WIP
PUNTA-1/4-PH2-L25MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49401.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Broca para herramientas manuales y eléctricas
- El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
- Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
Punta de rosca robusta
- El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | PH2 |
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 25 mm |