Broca para hexágono interior
Punta hexagonal C 6.3 (1/4) Powerdriv
PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49023.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Con POWERDRIV
- La fuerza se distribuye a través de las superficies curvadas en cada lado del hexágono
- De esta forma, se reduce la carga sobre el tornillo y la broca
Sin POWERDRIV
- La fuerza se ejerce únicamente sobre puntos individuales
- El resultado: alta concentración de carga sobre el tornillo y la broca
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 4 mm |
Tipo de punta | Para hexágono interior |
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 25 mm |