Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Broca TX C 6,3 (1/4) WIP
PUNTA 1/4 TX 10
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49464.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Punta robusta para la mayoría de tornillos TX
- La punta de acero garantiza una larga vida útil
- Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de broca para usos habituales
Punta para herramientas manuales y eléctricas
- El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
- Las ranuras de la unidad garantizan que la broca quede bien sujeta en la herramienta
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | TX10 |
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 25 mm |
Material | Acero |