Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN bronce Red Line
Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN bronce Red Line
BROCA HSCO DIN338 7MM
REDSTRIPE
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Material a procesar | Acero inoxidable |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 7 mm |
Longitud (l1) | 109 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 69 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSCo |
Ángulo de la punta | 130 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |