Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN bronce Red Line
Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN bronce Red Line
MECHA HSCO 9.5MM - DIN 338
REDSTRIPE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170634.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170638.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577107675.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Material a procesar | Acero inoxidable |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 9,5 mm |
Longitud (l1) | 125 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 81 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSCo |
Ángulo de la punta | 130 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |