Broca helicoidal HSCo8 WN MAGMA
Broca helicoidal, HSCo8, tipo WN, RH MAGMA
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170631.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Estabilidad de perforación y fuerza de corte excepcionalmente altas
Núcleo reforzado y longitud en espiral reducida según DIN 1897 con una longitud total según DIN 338
Resistencia a roturas muy alta
Filo de corte optimizado y ángulo de espiral plano especial
Revestimiento multicapa especial Magma y aleación de cobalto al 8 %
- Una vida útil hasta 9 veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 50 % superior a la de otras brocas sin revestimiento
- Vida útil hasta 2 veces mayor en comparación con los revestimientos convencionales
- Resistencia al calor de hasta 800°C
Capacidad de centraje excelente durante el trabajo y reducción de la fuerza necesaria
Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de fuerzas
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Hojas de datos(X)
- Materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX 400-500), como palas excavadoras, accesorios para camiones, revestimientos de blindaje, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.
- Orificios en aceros convencionales en los que se requiere una larga vida útil
Siempre que sea posible, use una cantidad suficiente de refrigerante y lubricante.
![]() | |
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro |
Material a procesar | Materiales duros y resistentes |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | CS / 3xD |
Diámetro (Ø) | 1,5 mm |
Longitud (l1) | 40 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 9 mm |
Diámetro del vástago | 1,5 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Revestimiento multicapa Magma |
Material de corte | HSCo8 |
Ángulo de la punta | 135 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1550 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros de templado aleados |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!