Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, 130 grados
BROCA ACERO DIN338 HSS 13,0MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170639.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170630.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Fuerza de alimentación 20 % más baja en comparación con los taladros convencionales, con un progreso de trabajo más rápido y menos esfuerzo
Rebaje cruzado optimizado
Roscado de alta precisión sin centrado, incluso en superficies curvadas
Rectificado transversal óptimo
Ideal para la producción de orificios con coronas de perforación central
Rectificado de alta precisión de la punta para un taladrado preciso
Excelente adherencia de los líquidos refrigerantes y menor tendencia a la acumulación
Superficie vaporizada
- El vástago de la broca de Ø 13,0 mm se reduce a Ø 12,7 mm
- Para ver las relaciones broca/material, consulte las tablas de resumen
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro |
Material a procesar | Acero |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 13 mm |
Longitud (l1) | 151 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 101 mm |
Diámetro del vástago | 12,7 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Ángulo de la punta | 130 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1000 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!