Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN TiN
BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D8,0MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
Taladrado preciso y rápido
- La robusta broca helicoidal con diseño corto ofrece un taladrado preciso.
- Punta y geometría de corte muy precisas, lo que garantiza una calidad constante del orificio de perforación y resulta ideal para taladrar núcleos.
- El estrechamiento del punto de taladro transversal optimizado proporciona un 20 % menos de fuerza de alimentación, lo que supone un ahorro en comparación con las brocas convencionales.
Autocentrado
El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.
Larga vida de la herramienta
El recubrimiento de TiNaumenta la resistencia térmica a hasta 600 °C, lo que proporciona el triple de vida de la herramienta en comparación con los taladros HSS sin recubrimiento.
El vástago de la broca de Ø 13,0 mm se reduce a Ø 12,7 mm.
Hojas de datos(X)
Material a procesar | Acero |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 8 mm |
Longitud (l1) | 117 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 75 mm |
Diámetro del vástago | 8 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | TiN |
Material de corte | HSS |
Ángulo de la punta | 130 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |