Broca helicoidal De HSS, DIN 340, de tipo RN, 130°
Broca helic. HSS DIN 340 RN punt. ang. 130 grados
-DRL-SPRL-MET-DIN340-HSS-D1,5
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave
Rebaje cruzado optimizado
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras
Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material
Superficie vaporizada
- Para utilizar la broca helicoidal de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 340, es recomendable practicar antes un orificio de centrado. Nuestras brocas de puntear NC (n.º de art. 063644, etc.) son idóneas para tal fin.
- Véanse las tablas de resumen para la relación broca/material
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro |
Material a procesar | Acero |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 340 / 10xD |
Diámetro (Ø) | 1,5 mm |
Longitud (l1) | 70 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 45 mm |
Diámetro del vástago | 1,5 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Ángulo de la punta | 130 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1000 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!