Broca helicoidal HSS DIN 338 SMART STEP
Broca espiral HSS DIN 338 SMART STEP
BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
La SMART STEP original: La primera broca helicoidal con geometría de punta escalonada (desde diám. 2,5 mm)
Orificios circulares precisos
Perforación extremadamente cómoda
- Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
- Posibilidad de perforación inclinada
- Las perforaciones y los agrandamientos de orificios ya taladrados pueden llevarse a cabo con gran facilidad
Significativamente más rápida que las brocas espirales convencionales
Perfecto para taladrar remaches y pernos roscados
La primera broca helicoidal que permite un taladrado manual preciso hasta un diám. de 20 mm sin pretaladrado y, cuando se utiliza en un taladro de columna, incluso permite una perforación precisa hasta un diám. de 26,5 mm sin pretaladrado
De un diámetro de broca de > 13,0 mm, el vástago se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm para su uso en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes
Vástago de 3 caras (desde diám. 4 mm)
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de fuerzas
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y Cradle to Cradle Certified® Bronze
Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).
Hojas de datos(X)
- Perfecta para orificios de remache, taladrado de pernos roscados, para taladrar chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina (por ejemplo, perfiles de aluminio/ventanas).
- Alta calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas helicoidales convencionales para taladrar orificios en madera.
- Ideal para trabajar de forma rápida, cómoda y con gran precisión en materiales sólidos (por ejemplo, en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aluminio y plásticos).
![]() | |
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro |
Material a procesar | Acero |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 10 mm |
Longitud (l1) | 133 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 87 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (l3) | 10 mm |
Diámetro del vástago | 10 mm |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Superficie | Varios refinados |
Material de corte | HSS |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1000 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Valores de corte | ||||||||||||
Para diámetros de 1,0-2,5 | ||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | A partir de 1,0 de diám. | A partir de 2,0 de diám. | A partir de 2,5 de diám. | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | de | hasta | |||||
Aceros | ||||||||||||
Aceros de estructura general | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Aceros templados no aleados | ≤1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Aceros templados aleados | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Aceros nitrurados | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Aceros para herramientas | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Aceros rápidos | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Materiales colados | ||||||||||||
Hierro fundido | ≤350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Metal no ferroso | ||||||||||||
Aluminio | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Plásticos | ||||||||||||
Plásticos, termoestables | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Plásticos, termoplásticos | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Madera | ||||||||||||
Madera blanda | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Madera dura | ||||||||||||
Madera dura | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Valores de corte | ||||||||||||
Para diámetros de 3,15-5,0 | ||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | A partir de 3,15 de diám. | A partir de 4,0 de diám. | A partir de 5,0 de diám. | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | de | hasta | |||||
Aceros | ||||||||||||
Aceros de estructura general | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Aceros templados no aleados | ≤1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Aceros templados aleados | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Aceros nitrurados | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Aceros para herramientas | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Aceros rápidos | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Materiales colados | ||||||||||||
Hierro fundido | ≤350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Metal no ferroso | ||||||||||||
Aluminio | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Plásticos | ||||||||||||
Plásticos, termoestables | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Plásticos, termoplásticos | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Madera | ||||||||||||
Madera blanda | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Madera dura | ||||||||||||
Madera dura | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Valores de corte | ||||||||||||
Para diámetros de 6,3-10,0 | ||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | A partir de 6,3 de diám. | A partir de 8,0 de diám. | A partir de 10,0 de diám. | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | de | hasta | |||||
Aceros | ||||||||||||
Aceros de estructura general | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Aceros templados no aleados | ≤1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Aceros templados aleados | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Aceros nitrurados | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Aceros para herramientas | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Aceros rápidos | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Materiales colados | ||||||||||||
Hierro fundido | ≤350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Metal no ferroso | ||||||||||||
Aluminio | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Plásticos | ||||||||||||
Plásticos, termoestables | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Plásticos, termoplásticos | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Madera | ||||||||||||
Madera blanda | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Madera dura | ||||||||||||
Madera dura | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Valores de corte | ||||||
Para un diámetro de 12,5 | ||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | A partir de 12,5 de diám. | ||||
vc | n | f | ||||
de | hasta | de | hasta | |||
Aceros | ||||||
Aceros de estructura general | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Aceros templados no aleados | ≤1000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1.000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Aceros templados aleados | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Aceros nitrurados | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Aceros para herramientas | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Aceros rápidos | ≤1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Materiales colados | ||||||
Hierro fundido | ≤350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Metal no ferroso | ||||||
Aluminio | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Plásticos | ||||||
Plásticos, termoestables | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Plásticos, termoplásticos | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Madera | ||||||
Madera blanda | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Madera dura | ||||||
Madera dura | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Leyenda |
vc = velocidad de corte (m/min) |
f = avance (mm/r) |
n = número de revoluciones (rpm) |
Los valores de corte recomendados son únicamente de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!