Broca helicoidal HSCO DIN 338 tipo RN óxido
Broca helicoidal HSCo DIN 338 tipo RN OXID
BROCA ACERO-DIN338-HSCO-OX-3,5
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170639.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170629.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Perforación rápida con arranque de virutas perfecto
Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño
Ideal para la producción de orificios con coronas de perforación central
Rectificado de alta precisión de la punta para un taladrado preciso
- El vástago de la broca de Ø 13,0 mm se reduce a Ø 12,7 mm.
- También se recomienda su uso en acero convencional si se prefiere obtener una mayor vida útil que la que ofrecen las brocas HSS sin revestimiento.
- En las tablas de resumen encontrará la relación taladro/material
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro |
Material a procesar | Acero |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 3,5 mm |
Longitud (l1) | 70 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 39 mm |
Diámetro del vástago | 3,5 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Acabado de óxido |
Material de corte | HSCo |
Ángulo de la punta | 130 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1200 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!