Broca helicoidal HSCO DIN 338 de tipo RN
Broca helicoidal HSCo DIN 338 tipo RN
BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-1,5MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Características técnicas
- Ángulo de la punta de 130°
- Punto de división Shape C
- Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro
- 5 % de cobalto
El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Atornilladores con batería |
Material a procesar | Acero |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 1,50 mm |
Longitud (l1) | 40 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 18 mm |
Diámetro del vástago | 1,5 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Bruñido |
Material de corte | HSCo |
Ángulo de la punta | 130 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 3 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1200 N/mm² |