Broca helicoidal HSCo DIN 338 MFD Speed
Broca helic. HSCo DIN 338 MFD Speed
BROCA MFD SPEED HSCO 1,5MM DIN338
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Hasta un 50 % más rápido que las brocas helicoidales convencionales con agudizado radial
Geometría Speed
Centrado perfecto al trabajar en superficies curvas
Ángulo de la punta de 135°; diseño optimizado de punta partida
Baja fricción y rápido arranque de viruta
Hélice Vario exclusiva
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
- Sin deslizamiento en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de potencia
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Disponible exclusivamente en Würth
Hojas de datos(X)
Broca especialmente diseñada para una gran variedad de usos diferentes en taladros atornilladores a batería y taladros de mano
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro |
Material a procesar | Acero |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 1,5 mm |
Longitud (l1) | 40 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 18 mm |
Diámetro del vástago | 1,5 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Varios refinados |
Material de corte | HSCo |
Ángulo de la punta | 135 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1200 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!