Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP
Broca helicoidal HSCo DIN 338 SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D2,5
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Geometría de punta de broca escalonada de nuevo diseño (de diám. 2,5 mm)
Significativamente más rápida que las brocas espirales convencionales
Significativamente menos esfuerzo en comparación con la perforación con una broca helicoidal convencional extralarga
Orificios circulares precisos sin granetear
Perforación extremadamente cómoda
- Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
- Posibilidad de perforación inclinada
- Simple mandrinado o ampliación de un taladro existente
- Perfecto para taladrar remaches
- Ideal para el taladrado de tubos o materiales redondos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la construcción de rieles
Primera broca espiral que permite la perforación manual precisa de orificios con diámetros de hasta 20 mm sin pretaladrado
- Paso optimizado de punta de broca escalonada
- Mango reducido a diámetro 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes
Vástago de 3 caras (desde diám. 4 mm)
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transferencia óptima de fuerza
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y Cradle to Cradle Certified® Bronce
Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).
Hojas de datos(X)
- Perfecta para orificios de remache, perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de rieles), taladrado de pernos roscados, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina
- Ideal para perforación rápida, cómoda y de alta precisión en materiales sólidos
- Ideal para diámetros de orificio grandes
![]() | |
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro |
Material a procesar | Acero |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 2,5 mm |
Longitud (l1) | 57 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 30 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (l3) | 1,5 mm |
Diámetro del vástago | 2,5 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Acabado de óxido |
Material de corte | HSCo |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1200 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!