Muela de copa de diamante de alto régimen y vida útil prolongada para materiales duros
Muela de copa de diamante ZEBRA para material duro
-CPWHL-HARDMAT-BR22,23-D125MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
Trabajo notablemente más rápido y eficiente
Segmento de vástago especial ("Duo Bond") con doble función: acabado y eliminación.
Extracción óptima del polvo
Gracias a la combinación de un soporte especial con aberturas de gran tamaño y un segmento de vástago.
Uno para todo
Permite amolar casi todos los materiales de hormigón y piedra
Hojas de datos(X)
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Velocidad de extracción (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Resolución de problemas (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Diámetro (Ø) | 125 mm |
Altura del segmento | 5,5 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Máxima velocidad de rotación | 12250 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!