Welcome to Würth UK Solo para profesionales

Pasta de pulir Para rodillos de pulir o rodillos de sisal/tela

Pasta de pulir
POLPAST-BROWN

Nº de art. 067305 2
EAN 4038898168508
Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Aviso

Aplique la pasta con la máquina en marcha.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud x anchura x altura

160 x 70 x 70 mm

Color

Marrón

Se puede utilizar en acero

No

Se puede utilizar para acero inoxidable

No

Se puede utilizar para metales no ferrosos

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Forro algodón aterciopelado
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas