Minidisco de pulir
Minidisco de pulir
DIS.ALGODON SIS.RAPIDO 50MM.
Register now and access more than 15,000 products
- Estos pequeños discos abrasivos deben utilizarse con un ángulo de contacto de 10 a 15°.
- Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.
- Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
- Respete las instrucciones de aplicación y de seguridad
Hojas de datos(X)
Materiales en los que puede trabajarse: producto especialmente indicado para acero inoxidable, acero y metales no ferrosos
- Cuanto mejor sea el lijado previo, el esfuerzo de pulido será menor y se ahorrará más tiempo. Debe aplicarse una de las siguientes condiciones: el disco de vellón debe ser muy fino, o el disco de vellón compacto debe constituir el último paso del pulido previo, o bien es necesario llevar a cabo el pulido previo con un tejido abrasivo de grano 320 o 400.
- Aplique la pasta para pulido con la máquina en marcha.
- Cada paso de trabajo debe realizarse transversalmente o en diagonal con respecto al anterior.
- Para evitar que los resultados se vean afectados, no mezcle pastas para pulido.
- Elimine los restos de pulido de la superficie con limpiador de frenos.
- Importante: Si las distintas fases de trabajo no se llevan a cabo con cuidado, las imperfecciones resaltarán más en la superficie durante el pulido.
- Las recomendaciones de aplicación son de carácter general y dependen de la calidad de la superficie inicial o del grado de exigencia de la superficie final.
- Realice pruebas preliminares o lleve a cabo sus propias pruebas.
![]() | |
Diámetro | 50 mm |
Número de revoluciones mínimo recomendado | 2500 U/min(rpm) |
Número de revoluciones máximo recomendado | 10000 U/min(rpm) |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!