Fresa escalonada HSS SMART STEP
Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP
FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D4-20MM
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Filo de curva dinámica entre cada punto de transición de paso
- Vida útil significativamente más prolongada que la de las fresas escalonadas convencionales
- Perforación notablemente más rápida que la de las fresas escalonadas convencionales
- Requiere poco esfuerzo
- Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado
- Reducción considerable de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
- Perforación hasta tres veces más rápida que con fresas escalonadas convencionales
- Perforación de precisión sin centrado ni graneteado
- No provoca distorsión de la chapa metálica
- Facilidad para perforar orificios o agrandar un orificio existente
- El material no traquetea ni se engancha
- Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos
Ranura en espiral de rectificado profundo
Excelente arranque de viruta
Mango de 3 caras
- Sin patinaje por el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión de fuerza óptima
- Protege el portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con la certificación Cradle to Cradle Certified® Bronze
Disponible exclusivamente en Würth
Hojas de datos(X)
- La herramienta ideal para el mecanizado de chapa metálica.
- Centrado, punteado, taladrado y eliminación de rebaba de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para su uso tanto en taladros manuales como en equipos fijos.
- Un producto ideal para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
- Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante
- Respete la tabla de número de revoluciones
- No empuje durante la perforación. La fresa escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica
Diámetro mínimo/máximo de taladrado | 4-20 mm |
Diámetro del vástago | 8 mm |
Longitud del vástago | 24 mm |
Longitud | 71,5 mm |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Superficie | Sin revestimiento |
Material a procesar | Acero |
Número de artículo | Número de escalones | Diámetro del área de taladrado (mm) |
0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
Llave |
vc = velocidad de corte (m/min) |
n = número de revoluciones (rpm) |
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!