Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP Deepcut
Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP Deepcut
FRESA ESCAL SMARTSTEP DEEPCUT D14-12MM
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Orificios circulares de excepcional precisión
Sin necesidad de cambiar de herramienta y con tiempos de mecanizado más reducidos
- Elimina el pretalarado gracias a sus brocas espirales más finas; perforación exacta sin descentramiento
- Ahorra tareas adicionales de desbarbado, ya que el diámetro del escalonamiento siguiente lleva a cabo esta función
- Combina numerosos diámetros en una única herramienta
- Punteado muy rápido y aceleración del proceso de perforación gracias a nuestros filos de corte de altas prestaciones y a la tecnología SMART STEP
Uso "inteligente", altamente versátil
- Por primera vez, también apta para piezas de hasta 10 mm de espesor (en comparación, las brocas escalonadas convencionales están limitadas a planchas de 4 mm de espesor)
- Versión de diseño especial que combina todos los principales tamaños de orificio (Ø 3,3-10,2 mm) para roscas de orificio pasante de M4-M12 hasta 1,5xD en una sola herramienta
- Para su uso en taladros atornilladores a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales.
- No supone problemas en zonas de difícil alcance (por ejemplo, en vigas en T) ni dificultades como consecuencia de la insuficiencia de fuerza de adherencia, a diferencia de lo que ocurre de usar brocas sacabocados con perforadoras sacabocados magnéticas
Perforación extraordinariamente cómoda
- Perforación con poco esfuerzo
- Funcionamiento sin dificultad alguna y sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
- Sin deformación de la chapa metálica
- Permite practicar la rosca o agrandar orificios ya existentes
- Durante la perforación, la herramienta sufre menos fuerza
Revestimiento de protección contra el desgaste en varias capas, AlCrN
- Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C
- Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV
- Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)
Vástago de 3 caras
Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y Cradle to Cradle Certified® Bronce
Hojas de datos(X)
- Asegúrese de que haya suficiente refrigeración/lubricación
- Asegúrese de que el avance sea uniforme
- Respete la tabla de velocidad
- No empuje durante la perforación sacabocados, la fresa escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica
- Preste atención a la longitud total de la broca escalonada durante la perforación
Diámetro mínimo/máximo de taladrado | 4-12 mm |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Longitud del vástago | 25 mm |
Longitud | 126,32 mm |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Superficie | AlCrN |
Material a procesar | Acero |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!