Llave de doble boca abierta
Llave de doble boca abierta ISO 1085
LLAVE-PLANA-ZEBRA-18X19MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Norma: DIN 3110/ISO 1085
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: cromada, cabezas pulidas
- Geometría: Ángulo de agarre de 15°, cabezas resistentes de altas prestaciones
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 18 x 19 mm |
Longitud (L) | 225 mm |
Grosor de la garra (a) | 7,5 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave (b1) | 40 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave 2 (b2) | 42 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!