Herramientas de extracción
Herramienta de extracción de conectores redondos
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Calidad de fabricante de piezas originales
- Producto fabricado en Alemania
Las herramientas de extracción originales de Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de conectores y se han fabricado con la máxima calidad posible. De este modo, se elimina el riesgo de dañar las carcasas o los conectores y el costoso tiempo de inactividad asociado.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Calibre de contacto | 3,5 mm |
Diseño del contacto | Pasadores y tomas de corriente (p. ej. MATE-N-LOK, RAM) |
Diámetro exterior del manguito | 5 mm |
Diámetro interior del manguito | 4,4 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!