Herramientas de extracción
Herram. extracción terminales con patilla bloqueo
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Las herramientas de extracción originales de Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de terminales y se han fabricado con la máxima calidad posible. De este modo, se elimina el riesgo de dañar las carcasas o los terminales y el costoso tiempo de inactividad asociado.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Calibre de contacto | 1,5 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo | 1,48 mm |
Diseño del contacto | LKS (tope de bloqueo en carcasa) con Ford |