Herramientas de extracción Para conectores con dos lengüetas de bloqueo dispuestas simétricamente
Herramienta extracción, con., leng. bloqueo sim.
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Calidad de fabricante de piezas originales
- Producto fabricado en Alemania
Las herramientas de extracción originales Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de conectores y se han fabricado con la máxima calidad posible. Esto elimina el riesgo de dañar las carcasas o los conectores y el costoso tiempo de inactividad asociado.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Calibre de contacto | 1,6 mm |
Diseño del contacto | Micro Timer II y III, MFK/MFS |
Peso del producto (por artículo) (40) | 24,500 g |