Mordaza de presión con boca curva
Mordaza de presión con boca curva
MORDAZA PRESION WURTH
Register now and access more than 15,000 products
- Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
- Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
- Fabricada en acero laminado de alta resistencia, además de parcialmente forjado y templado al aceite
- Cincado de alta calidad para una protección contra la corrosión excepcionalmente duradera
Hojas de datos(X)
Longitud | 235 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-48 mm |
Material | Acero |
Superficie | Niquelado |
Peso del producto (por artículo) | 552 g |