Cuchilla bimetálica
Cuchilla trapezoidal, bimetálica
CUCHILLA-TRAPEZOIDAL-BIMETALICA
Register now and access more than 15,000 products
Uso muy seguro
Irrompible en condiciones normales de trabajo.
Excelente rentabilidad y eficiencia
Vida 3 veces mayor que la de las cuchillas convencionales.
Se puede doblar y es flexible
Es posible doblar la cuchilla y trabajar con ella en función de las necesidades. Este tipo de aplicaciones especiales solo son posibles con esta cuchilla
Hojas de datos(X)
Longitud de hoja | 61 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo | 18,7 mm |
Grosor de la hoja | 0,6 mm |
Material | Bimetal |