Hoja para sierra japonesa
Hoja para sierra japonesa de 25 mm
CUCHILLA SIERRA JAPO PLASTICO L:140 MM
Register now and access more than 15,000 products
Corte limpio y sin esfuerzo
Extremadamente afilada gracias a sus dientes especiales.
Apta para zonas de difícil acceso
Compacta, práctica y apta para uso universal.
Permite serrar las piezas a ras
Flexible pero rígida durante el uso.
La profundidad de corte definida evita daños accidentales
Se puede ajustar la profundidad de corte de la hoja.
Hojas de datos(X)
Longitud de hoja | 140 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo | 25 mm |
Grosor de la hoja | 0,7 mm |
Material | Acero |
Longitud del filo de corte | 110 mm |