Soporte de taladro, grande
Portataladro, grande
BOLSA PORTA TALADRO GRANDE 170X110X290MM
Register now and access more than 15,000 products
- Producto apto para zurdos y diestros
- Correa de seguridad con botón a presión
- Bolsillo exterior de cuero para destornilladores, cuchillos y alicates
- Bandas de goma para sujetar 5 puntas y brocas
- Banda de goma para adaptador de puntas, así como una en el exterior para bolígrafos y destornilladores pequeños
- De poliéster de alta calidad (1680 denier de grosor) y acabado de cuero aterciopelado en las superficies de contacto
Las herramientas que se muestran no están incluidas.
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura (L x B x H) | 170 x 110 x 290 mm |
Para correa con anchura | 70 mm |
Material | Poliéster/cuero |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 169 g |
Capacidad de carga máx. | 4 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!