Bolsillo para smartphone
Funda para teléfono móvil, nailon
FUNDA MOVIL-VERTICAL-LARGE-95X30X170MM
Register now and access more than 15,000 products
- Correa elástica en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
- Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)
Los productos adicionales mostrados no están incluidos en el contenido.
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura | 95 x 30 x 170 mm |
Se puede utilizar para teléfono móvil | 160 x 80 x 15 mm |
Para correa con anchura | 60 mm |
Diseño | Vertical |
Material | PES - Poliéster |
Color | Negro |
Capacidad de carga máx. | 1 kg |
Peso del producto (por artículo) | 90 g |