Base prensa cable
Base prensa cable cobre niquelado
BASE PRENSA CABLE CU-(NI)-D3
Register now and access more than 15,000 products
- Para producir conexiones de extremo de cable no desmontables
- El proceso se lleva a cabo con las mordazas de crimpado adecuadas y la crimpadora B12
Estos productos no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Cobre |
Superficie | Niquelado |
Compatible con RoHS | Sí |
Se puede utilizar para el diámetro de alambre | 3 mm |
Longitud (l1) | 11 mm |
Longitud interior (l2) | 6,6 mm |
Ancho interior (b1) | 3,3 mm |
Grosor (s1) | 1,25 mm |
Peso del producto (por artículo) | 2,520 g |
Otro estándar | WN 0880-998 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!