Pulverizador de presión para disolventes
Pulverizador de presión para disolvente
PULVERIZADOR-DE-PRESION-1L
Register now and access more than 15,000 products
Extracción manual segura de recipientes portátiles
Fácil de abrir gracias sus elementos superficiales táctiles
Atomizador de pulverizador robusto y ergonómico con empuñadura larga
- Trabajo con menos fatiga gracias a su baja fuerza de accionamiento
- También se puede fijar al carro de taller
Etiqueta personalizable
- Espacio para etiquetar el líquido contenido
- Campos adicionales para instrucciones de seguridad
Buena estabilidad gracias a su forma cónica
Para limpiadores a base de disolventes (no apta para limpiadores potentes, diluyentes universales y limpiadores de piezas y conjuntos 1A ni disolventes polares como la acetona o el etanol)
Hojas de datos(X)
Material | Plástico |
Color | Blanco |
Diámetro | 95 mm |
Altura | 275 mm |
Contenido | 1 l |