Welcome to Würth UK Solo para profesionales

Limpiador universal R1

Limpiador universal R1
R1 LIMPIADOR UNIVERSAL

Nº de art. 0893125005
EAN 4065746090292

Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Limpiador universal y respetuoso con el medio ambiente para vehículos, talleres, oficinas, interiores, alfombras, tapicería y todas las superficies resistentes al agua

Alta capacidad de limpieza


Permite eliminar de manera rápida y total incluso las manchas más resistentes.



Respetuoso con los materiales y poco invasivo


  • Amplia variedad de usos

  • No provoca daños en pintura, goma ni plásticos


  • Manejo sencillo

  • Aroma agradable

  • Para limpieza manual y con maquinaria

  • Elimina los restos de suciedad de grasa y nicotina, así como los restos de suciedad y suciedad incrustada de pigmentos tras un breve tiempo de inmersión
Aviso

El agua caliente refuerza el efecto de limpieza.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para la limpieza del interior y el exterior de vehículos (tratamiento de vehículos). Ideal para la limpieza de superficies pintadas, piezas de plástico, revestimientos textiles, toldos, guarnecidos interiores, techos de vinilo, tapicería, alfombras y todas las superficies resistentes al agua

Instrucciones

En función del grado de suciedad, aplique el producto puro o diluido en agua en el área sucia, deje que surta efecto brevemente y, a continuación, limpie o aclare con agua



Tabla de mezclas:


  • Limpiador alta presión - cantidad de producto del 5 %

  • Aparato de limpieza en húmedo/seco - cantidad de producto del 5 %

  • Manual - cantidad de producto del 35 %

Contenido

5 l

Peso del producto (por artículo)

5463 g

Contenedor

Bidón

Olor/fragancia

Limón

Color

Naranja

Valor de pH/condiciones

9,4 / en concentrado

Densidad/condiciones

1,04 g/cm³ / a 20°C

Relación de mezcla

Miscibles en todas proporciones

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 80 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C

Sin AOX

Sin silicona

Libre de fosfato

Biodegradable

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Cepillo de mano

CEPILLO DE MANO 130X340MM

Cepillo para vehículos con mango cómodo y ergonómico para una limpieza sencilla y eficaz de cualquier superficie
x 1 Cant.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de embalaje (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas