Paño de limpieza Tex-Rein
Paño de limpieza Tex-Rein
PAÑO DE LIMPIEZA TEX-REIN 27X38X150U
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093290.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093305.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093288.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093294.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093287.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093296.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Limpieza sin dejar restos
- Prácticamente sin pelusas
- Alta capacidad de absorción
- No destiñe
Duradero y robusto
- Extremadamente resistente a desgarros y al agua
- Se puede lavar, escurrir y reutilizar
- Larga vida útil
- Resistencia a los disolventes
Se puede retirar individualmente gracias al plegado especial
En caja para colocar sobre una mesa
Para extraer desde arriba: ideal para llevar a cualquier sitio o para usar directamente en la estación de trabajo
Con soporte de montaje en pared para caja de pared
Para extraer el paño desde abajo. Guarde los paños a resguardo del polvo y las salpicaduras de agua
Hojas de datos(X)
Ideal para limpiar superficies lisas y delicadas, por ejemplo, para el tratamiento previo y posterior a la pintura. También es ideal para los sectores de la impresión y la electrónica.
- Producto fabricado con DuPont Sontara®
- Paño de limpieza con pliegues muy resistente a desgarros, reutilizable, para tareas de limpieza en seco y húmedo
- También es ideal para los sectores de la impresión y la electrónica
- Pretratamiento para pintura
- Superficies sensibles
Contenedor | Desenrollador desechable |
Diseño | Plegado de capas |
Número de tejidos | 150 Uds |
Longitud de chapa x anchura de chapa | 38 x 27 cm |
Peso de recubrimiento por m² | 69 g |
Color | Turquesa |
Longitud de lámina | 38 cm |
Ancho de lámina | 27 cm |
Material | 56 % pulpa de madera, 44 % poliéster |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!