Welcome to Würth UK Solo para profesionales

Paño de microfibra BASIC

Bayeta microactiva Basic
PAÑO DE MICROFIBRA 40X40 VERDE

Nº de art. 0899900050
EAN 4046777994483

Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Bayeta microactiva idónea para el cuidado y el mantenimiento de vehículos

Un potencial de limpieza extraordinario


  • En seco

Atracción de polvo gracias a su efecto estático


  • En húmedo

Eliminación de suciedad resistente y grasienta



Limpia sin necesidad de utilizar productos de limpieza


  • Ahorro de costes

  • Bajo impacto medioambiental


Sin rizos


No produce arañazos



Lavable a máquina hasta 60 °C


  • No lavar con suavizante

  • Dejar secar después de su uso
Aviso

Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para el acondicionamiento y cuidado de vehículos y para trabajos de encerado. En seco, esta bayeta atrae el polvo y los depósitos de partículas finas del mismo modo que un imán gracias a su carga estática. Si se humedece antes de su uso, el paño puede eliminar la suciedad resistente y la grasa.

Material

80% poliéster, 20% poliamida

Longitud x anchura

40 x 40 cm

Color

Verde

Longitud

40 cm

Anchura

40 cm

Espesor de material

2,5 mm

Peso de recubrimiento por m²

300 g

Peso del producto (por artículo)

49,300 g

Tiempo de absorción total

30 s

Absorción en 10 segundos

702.5 %

Absorción máxima

704.3 %

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas