Soplete TIG WLT 17 K Para TIG 180 DC
Soplete TIG WLT 17 K
AY-BURNER-UNITS-TIG180-HF-WLT17K
Register now and access more than 15,000 products
- Soplete con junta esférica muy flexible para mayor facilidad de uso durante el trabajo.
- La manguera del soplete también tiene una funda de cuero de napa de 0,5 m.
- Se suministra con electrodo de tungsteno de oro de Ø 1,6 mm y tapón de soplete largo.
Mismas piezas de desgaste que el soplete WLV 17.
Hojas de datos(X)
Longitud | 8 m |
Peso del producto (por artículo) | 3820 g |