Electrodo de tungsteno, de oro Para sopletes de TIG WLV17/WLT17K/WLT26
Electrodo de tungsteno de oro
TIG-GOLD-WLV17WLT1726-1,0MM
Register now and access more than 15,000 products
- Buenas características de encendido y larga vida útil
- Apto tanto para CC como para CA
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 1 mm |
Corriente mínima/máxima | 3-40 A |
Peso del producto (por artículo) | 5,200 g |
Corriente mínima | 3 A |
Corriente máxima | 40 A |
Longitud | 175 mm |