Electrodo de tungsteno, de oro Para sopletes de TIG WLV17/WLT17K/WLT26
Electrodo de tungsteno de oro
TIG-GOLD-F.WLV17WLT1726-2,4MM
Register now and access more than 15,000 products
- Buenas características de encendido y larga vida útil
- Apto tanto para CC como para CA
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 2,4 mm |
Corriente mínima/máxima | 70-240 A |
Peso del producto (por artículo) | 16,800 g |
Corriente mínima | 70 A |
Corriente máxima | 240 A |
Longitud | 175 mm |
Color de identificación | Dorado |