Punta de contacto MB 15 AK
Punta de contacto para soplete de soldar MB 15 AK
TIP-CNTCT-(F.MB15)-0,6MM
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud | 19 mm |
Diámetro de la punta | 6,3 mm |
Se puede utilizar para el alambre para soldadura | Acero |
Se puede utilizar para el diámetro de alambre | 0,6 mm |
Peso del producto (por artículo) | 8 g |
Rosca de conexión | M6 |