Soplete TIG WLT 26 para soplete de doble botón pulsador TIG 180 de CA/CC
Antorcha TIG, WLT 26 p. soplete de pulsador doble
AY-BURNER-WELDSYS-TIG180-ACDC-DD-8M
Register now and access more than 15,000 products
- Activación y desactivación de la corriente de soldadura 1
- Reducción inmediata de la corriente de soldadura (descenso) 2
- La manguera de la antorcha, situada detrás del mango, también está cubierta con cuero de napa de 40 cm de longitud
- Se suministra con electrodo de tungsteno de oro de Ø 2,4 mm, boquilla de gas cerámica de tamaño 6 y tapa de antorcha larga
Componentes fungibles idénticos a los de los sopletes WLV 17 y WLT 17 K
Hojas de datos(X)
Longitud | 8 m |
Peso del producto (por artículo) | 4200 g |