Welcome to Würth UK Solo para profesionales

Set de linterna de aluminio con núcleo de PTFE

Set linterna aluminio núcleo de PTFE
CRE-PTFE-RED-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Nº de art. 098430005
EAN 4011231915564
Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Guía de hilo para convertir en hilo de soldadura de gas inerte de aluminio
Aviso

El núcleo de PTFE debe guiarse hasta el rodillo guía de hilo. El tubo de soporte adaptado se utiliza en lugar del tubo capilar como compensación del diámetro y como estabilización. (Solo para núcleos PTFE de hasta 4,0 mm de diámetro exterior).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del alambre

1-1,2 mm

Peso del producto (por artículo)

175 g

Longitud

4 m

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas