Terminal prensador de cable de acero Con anilla
Terminal prensador cable de acero inox. A4, anilla
- TERMINAL DE ARGOLLA A4 D 3MM
Register now and access more than 15,000 products
- Se presionan contra los cables de acero para dar un aspecto estético atractivo al extremo del cable.
- La prensa hidráulica B12 con una matriz de crimpado apta es adecuada para esta tarea
Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.
Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro exterior (d1) | 6,3 mm |
Diámetro del orificio (d2) | 6,5 mm |
Diámetro del ojal (d3) | 14 mm |
Longitud útil (l1) | 55 mm |
Longitud 2 (l2) | 36 mm |
Anchura de ojo (h1) | 4 mm |
Material | Acero inoxidable A4 |
Superficie | Bruñido |
Compatible con RoHS | Sí |
Diámetro máximo del cable | 3 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!