Terminal para prensar cable con rosca a derechas
Terminal para prensar cable, rosca a derechas
-TERM.ROSC DER A4 D5MMM10
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Los terminales se montan a presión con los cables para embellecer el extremo de estos. Puede montarse con una prensa hidráulica B12, con una fuerza de montaje correcta.
- Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.
- Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Jardinería y paisajismo, construcción de barcos y fabricación de barandas.
![]() | |
Material | Acero inoxidable A4 |
Superficie | Bruñido |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M10 |
Diámetro exterior del lado del cable de acero (d2) | 9 mm |
Longitud (l1) | 130 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) (l2) | 63 mm |
Longitud del casquillo de cable de acero (l3) | 52 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda | 5 mm |
Otro estándar | WN 5176-027 |
Peso del producto (por artículo) | 65 g |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!