Welcome to Würth UK Solo para profesionales

Terminal para prensar cable con rosca a derechas

Terminal para prensar cable, rosca a derechas
-TERM.ROSC DER A4 D6MMM12

Nº de art. 5176027006
EAN 4052712069574
Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Acero inoxidable A4, con tuerca

Los terminales se montan a presión con los cables para embellecer el extremo de estos. Puede montarse con una prensa hidráulica B12, con una fuerza de montaje correcta.

Aviso
  • Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.

  • Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Jardinería y paisajismo, construcción de barcos y fabricación de barandas.

Material

Acero inoxidable A4

Superficie

Bruñido

Compatible con RoHS

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M12

Diámetro exterior del lado del cable de acero (d2)

12,5 mm

Longitud (l1)

162 mm

Longitud de rosca (rosca métrica) (l2)

80 mm

Longitud del casquillo de cable de acero (l3)

64 mm

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm

Otro estándar

WN 5176-027

Peso del producto (por artículo)

136 g

Tipo de rosca

Rosca métrica

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Crimpadora manual hidráulica B12

-PRESSZANG-HYDR-B12

Crimpadora para terminales de cable de acero en maletín, sin mordazas de crimpado
x 1 Cant.
Mordazas de crimpado para crimpadora B12

-ZB-PRESSBCK-MINI8-DRAHTSEIL-6MM

Mordazas de crimpado de acero de herramientas para crimpar terminales de cable
x 1 Cant.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de embalaje (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas